Ročni luknjač s šestvrstično zvezdo, višina znaka 7 mm, trdota 58-61 HRC pri graviranju

Št. art.: 300H07S6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 300H07S6
EAN/GTIN 4027474222437
Številka proizvajalca 300H07S6
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Ročna udarna kladiva serije 300 s šestvrstično zvezdo se uporabljajo za enostavno označevanje obdelovancev z močjo do 900 N/mm² (27 HRC) v trgovini, industriji in delavnicah. Trdota žigov pri graviranju je med 58 in 61 HRC. Štampiljke so še posebej primerne za označevanje besedil in serijskih številk na tipskih ploščah.
  • Višina znakov je prilagojena pisavi
  • Da bi omogočili čim bolj natančen udarec, je štampiljka brušena na vseh straneh do graviranja.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Tehnična stroka, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 80 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 3 1/8
  • Širina vpenjala [mm]: 14
  • Širina vpetja [palec]: 9/16
  • Trdota [HRC]: 58 – 61
  • Višina znaka [mm]: 7 mm