Handschlagstempel mit 6-Strich-Stern, 7 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

N.º do artigo: 300H07S6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 300H07S6
EAN/GTIN 4027474222437
Número do fabricante 300H07S6
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los troqueles de mano con estrella de 6 puntas de la serie 300 se utilizan para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en oficios, industria y taller. Los troqueles poseen una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los troqueles son especialmente adecuados para la delimitación de textos y números de serie en placas de identificación.
  • Altura de la letra ajustada al diseño tipográfico
  • Para permitir un golpe lo más preciso posible, el punzón está afilado en todos los lados hasta el grabado.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 1/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 14
  • Anchura del eje [pulgadas]: 9/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 7 mm