Tampon à frapper avec étoile à 6 branches, 7 mm hauteur des caractères, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 300H07S6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage En vrac
Nombre de poinçons 1 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole Autre
Hauteur police 7 mm
Longueur caractère 80 mm
Largeur caractère 14 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 300H07S6
EAN / GTIN 4027474222437
Réf. fabricant 300H07S6
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les tampons à frapper avec étoile à 6 branches de la série 300 sont utilisés pour le marquage facile de pièces ayant une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les tampons possèdent une dureté de la gravure entre 58 et 61 HRC. Les tampons sont particulièrement adaptés pour la limitation des textes et des numéros de série sur les plaques signalétiques.
  • Hauteur des caractères adaptée à l'écriture
  • Pour permettre un coup aussi précis que possible, le tampon est affûté sur tous les côtés jusqu'à la gravure.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 1/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 14
  • Largeur de tige [inch]: 9/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 7 mm