• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschlagstempel mit 6-Strich-Stern, 7 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 300H07S6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Verpackung lose
Anzahl Stempel 1 St.
Produktart Schlagstempel
Zeichen sonstige
Höhe Schrift 7 mm
Länge Stempeltyp 80 mm
Breite Stempeltyp 14 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300H07S6
EAN / GTIN 4027474222437
Herstellernummer 300H07S6
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Handschlagstempel mit 6-Strich-Stern der Baureihe 300 werden zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm² (27 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Stempel besitzen eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die Stempel sind insbesondere für die Begrenzung von Texten und Seriennummern auf Typenschildern geeignet.
  • Schrifthöhe dem Schriftbild angepasst
  • Um einen möglichst präzisen Schlag zu ermöglichen, ist der Stempel an allen Seiten bis zur Gravur angeschliffen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 3 1/8
  • Schaftbreite [mm]: 14
  • Schaftbreite [inch]: 9/16
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 7 mm