{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 20 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 50 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | AD | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 105 mm | |
| Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
| Vpenjalna sila do | 1.000 Nm | |
| Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | |
| Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 300787 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001771759 | |
| Številka proizvajalca | 166040520105 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |