{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Queue ⌀ d | 20 mm | |
Longueur queue L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-pinces -Mini ER Cylindrique 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 167.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 197.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 28 | 28 |
Pour pinces ER | 20 | 20 |
Queue ⌀ d | 20 | 25 |
Longueur queue L1 | 140 | 140 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |