Pladenj za shranjevanje za ograjo 100 x 300 x 600 od širine koraka 800 mm

Št. art.: 300108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300108
EAN/GTIN 4031405940994
Številka proizvajalca 300108
L-število L90110 902

Opis

Opis:

  • Polica za ograje 100 x 300 x 600
  • Od širine balustrade 800 mm

Lastnosti:

  • Širina: 300 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem