• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Garnitura orodja za izdelavo napisov, desna, Velikost držala: 8-16mm

Št. art.: 291920 8-16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji premer 30
Vrsta izdelka udarni označevalnik
Izvedba desno
Omejitev globine udarca Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291920 8-16
EAN/GTIN 4030741706936
Številka proizvajalca 31002833
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

Prednosti:

Možnost izdelave napisov do roba.

Primerno za:

Zamenljive segmente art. 291950291952 in garniture znakov art. 291940291942.

Obseg dobave:

Orodje za označevanje z velikostjo držala 8, adapter držala za velikosti držala 10, 12 in 16, začetni in zaključni segment.

Priporočilo:

Opcijsko je za varno shranjevanje spremenljivih segmentov/garnitur znakov na voljo škatla art. 291990.

Pazi:

Upoštevajte ustrezno kombinacijo orodij in segmentov.

Opomba:

Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.
Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.
Sestavni deli in druge izvedbe so dobavljive po naročilu.