HLPGR 2525-12-A4.5-T30 Držala za zunanje struženje za rezalne vložke L-tip LPGIR/L

Št. art.: 2801791
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801791
EAN/GTIN 7291075211955
Številka proizvajalca 2801791
L-število L23920 1997

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 55 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse