LPGIL 12-9.5-4T6PR IC907 Rezalni vložki za aksialno in radialno zarezovanje ter zarezovanje aksialnih in radialnih utorov

Št. art.: 6405169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405169
EAN/GTIN 7291075281422
Številka proizvajalca 6405169
L-število L23940 964

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 5,5 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 200 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse