GHDR 25-5-JHP Orodja za zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801711
EAN/GTIN 7291075302233
Številka proizvajalca 2801711
L-število L23920 1793

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, širina reza max (CWX) 6,4 mm, širina reza min (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 46 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse