SXCIR 20-10 Orodje za notranje zarezovanje za rezalne vložke za struženje profila

Št. art.: 2801402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801402
EAN/GTIN 7291075197471
Številka proizvajalca 2801402
L-število L23920 1206

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse