SXCIR 20-10 Porte-outils intérieurs pour plaquettes de profil sur mesure

Réf.: 2801402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série V-LOCK
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2801402
EAN / GTIN 7291075197471
Réf. fabricant 2801402
Article hors catalogue L23920 1206

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "V-LOCK" Afficher tout