SXCIR 20-10 Internal Toolholders for Specially Tailored Profile Inserts

Artikelnummer: 2801402
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801402
EAN/GTIN 7291075197471
Nummer fabrikant 2801402
L-nummer L23920 1206

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles