GHDR 38.1-836 Nosilec vpenjala za zunanjo strojno obdelavo (žlebljenje, vrezovanje in odrezovanje)

Št. art.: 2801360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801360
EAN/GTIN 7291075090567
Številka proizvajalca 2801360
L-število L23920 3060

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,327″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,275″
  • Površinska dolžina (OAL): 8″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.44″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.327″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.275″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.38″
  • Dolžina glave (LH): 2.2″
  • Celotna dolžina (OAL): 8″
  • Višina stebla (H): 1-1/2″
  • Širina trna (B): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse