GHDR 38.1-836 Svěrný držák pro vnější obrábění (drážkování, zapuštění a oddělování)

Artiklové číslo: 2801360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801360
EAN / GTIN 7291075090567
Číslo výrobce 2801360
L-číslo L23920 3060

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,327″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,275″
  • Prvotní délka (OAL): 8″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.44″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.327″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.275″
  • Funkcní šírka (WF): 1.38″
  • Délka hlavy (LH): 2.2″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Výška dríku (H): 1-1/2″
  • Šírka stopky (B): 1-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny