MAHL 20 Držala za zunanje struženje za adapterje vseh sistemov GRIP

Št. art.: 2801270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801270
EAN/GTIN 7291075166613
Številka proizvajalca 2801270
L-število L23920 2671

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 17,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse