• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MAHL 20 Adaptadores para Todos los Sistemas GRIP

Número de artículo: 2801270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801270
EAN / GTIN 7291075166613
Número del fabricante 2801270
Número L L23920 2671

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 17.1 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos