GHIUL 40UC-8 45° noži za notranje struženje aluminijastih koles

Št. art.: 2801247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801247
EAN/GTIN 7291075170542
Številka proizvajalca 2801247
L-število L23920 2623

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0 mm
  • Širina funkcije (WF) 28,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 79 mm
  • DMin, odcep 68 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse