GHIUL 40UC-8 Podřezávací tyče 45° pro vnitřní soustružení hliníkových kol

Artiklové číslo: 2801247
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801247
EAN / GTIN 7291075170542
Číslo výrobce 2801247
L-číslo L23920 2623

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 350 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 79 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 68 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny