GEHIML 16-16 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za širine rezalnih vložkov < 1,9 mm

Št. art.: 2801190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801190
EAN/GTIN 7291075161922
Številka proizvajalca 2801190
L-število L23920 1891

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, največja širina rezanja (CWX) 1,9 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 0,8 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 1,9 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • DMin, odcep 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse