GEHIML 16-16 Vnitřní vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Artiklové číslo: 2801190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801190
EAN / GTIN 7291075161922
Číslo výrobce 2801190
L-číslo L23920 1891

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro frézování/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 1,9 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny