19-delni komplet drsnih kladiv Ø 12-40 mm

Št. art.: 28-B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 28-B
EAN/GTIN 4021176507786
Številka proizvajalca 28-B
L-število L80010 1833
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 19-delni komplet drsnih kladiv 28-B se uporablja za brezkontaktno izvleko notranjih ležajev, zunanjih obročev ležajev in puše ter sestavnih delov z navojem (zatiči, peresni ključi, vijaki itd.) v obrti, delavnici in industriji. Večplastna zasnova notranjih izvlečnih strojev z izjemno velikimi oprijemnimi robovi omogoča varno izvlečenje notranjih delov. Priloženo drsno kladivo se uporablja skupaj z notranjimi izvlačevalniki. Komplet vključuje tudi navojne vložke za izvlečenje delov s centriranimi navojnimi luknjami, ki se uporabljajo skupaj z drsnim kladivom.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 367 mm
  • Celotna širina [palec]: 14 7/16
  • Skupna globina [mm]: 316 mm
  • Skupna globina [palec]: 12 7/16
  • Skupna višina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [palec]: 2 15/16
  • Nosilnost [kg]: 3 kg
  • Panoga: Gospodarska vozila, kroglični ležaji, tehnična obrt, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 12 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 38 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 1/2
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 1 1/2
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Hod [mm]: 250 mm
  • Potek udarca [palec]: 9 13/16
  • Udarna teža [kg]: 1,7 kg
  • Notranji navoj adapterja [mm]: 15-16G, M7, M18x1,5, M10
  • Notranji navoj priključne matice [mm]: G1/2
  • Montažni navoj [mm]: M18x1,5
  • Dolžina drsnega kladiva [mm]: 370 mm
  • Udarni hod: 14 9/16
  • Za kroglične ležaje z notranjim premerom [mm]: 12 – 38 mm
  • Število delov: 19
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: 22-0-17, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-1815, GE16-1815, GE18-1815, GE20-1815, GE22-1815, GE24-1815, GA7-10, GA12-1815, GE8-1815, GE10-1815, GE12-1815
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 367 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 316 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 75 mm
  • Vrsta ohišja: K-i-BOXX
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 1
  • Na voljo je stranski ročaj: Ne
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Vstavni navoj: M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da