{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Šířka upnutí min. | 12 mm | |
| Šířka upnutí max. | 38 mm | |
| Adaptér pro vnitřní stahovák | Gewindeeinsätze; Innenauszieher | |
| Rázová dráha | 250 mm | |
| Rázová hmotnost | 1,7 kg | |
| Druh produktu | kluzná palička | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 370 mm | |
| Hmotnost | 3 kg |
| Katalogové číslo | 28-B | |
| EAN / GTIN | 4021176507786 | |
| Číslo výrobce | 28-B | |
| L-číslo | L80010 1833 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |