{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Capacité de serrage min. | 12 mm | |
| Ecartement max. | 38 mm | |
| Adaptateur pour extracteurs intérieurs | Gewindeeinsätze; Innenauszieher | |
| Course de frappe | 250 mm | |
| Force de frappe | 1,7 kg | |
| Type de produit | extracteur à inertie | |
| Matériau | acier | |
| Longueur totale | 370 mm | |
| Poids | 3 kg |
| Référence article | 28-B | |
| EAN / GTIN | 4021176507786 | |
| Réf. fabricant | 28-B | |
| Article hors catalogue | L80010 1833 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |