{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Abertura de sujeción mín. | 12 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 38 mm | |
| Adaptador para extractor interior | Gewindeeinsätze; Innenauszieher | |
| Recorrido de impacto | 250 mm | |
| Fuerza de impacto | 1,7 kg | |
| Tipo de producto | extractor a golpe | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 370 mm | |
| Peso | 3 kg |
| Número de artículo | 28-B | |
| EAN / GTIN | 4021176507786 | |
| Número del fabricante | 28-B | |
| Número L | L80010 1833 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |