• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

19-teiliger Gleithammersatz Ø 12-40 mm

Artikel-Nr.: 28-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Verpackung Koffer
Spannweite min. 12 mm
Spannweite max. 38 mm
Adapter für Innenauszieher Gewindeeinsätze; Innenauszieher
Schlagweg 250 mm
Schlagmasse 1,7 kg
Produktart Gleithammer
Material Stahl
Länge gesamt 370 mm
Gewicht 3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28-B
EAN / GTIN 4021176507786
Herstellernummer 28-B
L-Nummer L80010 1833
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 19-teilige Gleithammersatz 28-B wird zum berührungslosen Ausziehe zum berührungslosen Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Der beigelegte Gleithammer wird gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt. Zusätzlich befinden sich Gewindeeinsätze zum Ausziehen von Teilen mit zentrischen Gewindelöchern im Set, die gemeinsam mit dem Gleithammer verwendet werden.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 14 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 316 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 15/16
  • Tragelast [kg]: 3 kg
  • Branche: NFZ, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 12 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 38 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1/2
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 1/2
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 250 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 13/16
  • Schlagmasse [kg]: 1,7 kg
  • Innengewinde des Gewindeadapters [mm]: 15-16G, M7, M18x1,5, M10
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: G1/2
  • Aufnahmegewinde [mm]: M18x1,5
  • Länge des Gleithammers [mm]: 370 mm
  • Schlagweg: 14 9/16
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 12 - 38 mm
  • Anzahl der Teile: 19
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 22-0-17, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, GE14-1815, GE16-1815, GE18-1815, GE20-1815, GE22-1815, GE24-1815, GA7-10, GA12-1815, GE8-1815, GE10-1815, GE12-1815
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 367 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 316 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 75 mm
  • Kofferart: K-i-BOXX
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Einsatzgewinde: M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja