Varnostna ograja rolo lestev Dolžina lestev 2,45 m

Št. art.: 27993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 27993
EAN/GTIN 4031405279933
Številka proizvajalca 027993
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primeren za vse kotalne odre MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Za vsestransko varno namestitev in demontažo odra

Lastnosti:

  • Širina: 170 mm
  • Dolžina odra: 2450 mm
  • Višina: 1500 mm
  • Dolžina: 2610 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja