Bezpečnostní zábradlí rolovací lešení Délka lešení 2,45 m

Artiklové číslo: 27993
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27993
EAN / GTIN 4031405279933
Číslo výrobce 027993
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechna pojízdná lešení MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pro všestrannou bezpečnou montáž a demontáž lešení

Charakteristika:

  • Šířka: 170 mm
  • Délka lešení: 2450 mm
  • Výška: 1500 mm
  • Délka: 2610 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí