Andamio con barandilla de seguridad Longitud del andamio 2,45 m

N.º do artigo: 27993
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Baranda

Identificação e classificação

Número do artigo 27993
EAN/GTIN 4031405279933
Número do fabricante 027993
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para todos los andamios rodantes del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Para el montaje seguro y el desmontaje del andamio

Característica:

  • Anchura: 170 mm
  • Longitud del andamio: 2450 mm
  • Altura: 1500 mm
  • Longitud: 2610 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas