• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Veiligheidsreling rolsteiger Lengte steiger 2,45 m

Artikelnummer: 27993
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 27993
EAN/GTIN 4031405279933
Nummer fabrikant 027993
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle rolsteigers van de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Voor het volledig veilig monteren en demonteren van de steiger

Kenmerk:

  • Breedte: 170 mm
  • Steigerlengte: 2450 mm
  • Hoogte: 1500 mm
  • Lengte: 2610 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap