Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje 19/30 mm

Št. art.: 274010 19/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Sistemski ključ: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 19 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 30 mm
Vrsta uporabe desni
Sistemski ključ da
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 16 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274010 19/30
EAN/GTIN 4062406093549

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275000275015.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki