Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams, dešininis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 19/30mm

Prekės Nr.: 274010 19/30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sistemos raktas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 19 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 30 mm
Paskirtis dešininis
Sistemos raktas taip
Įpjovos plotis w 3 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 16 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274010 19/30
EAN / GTIN 4062406093549
Gamintojo numeris 274010 19/30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000275015.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 1-3 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.