Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 19/30mm

Cikkszám: 274010 19/30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 19 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 30 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 16 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274010 19/30
EAN / GTIN 4062406093549
Gyártó száma 274010 19/30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

275000275015 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. 1-3 szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.