{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina držala h | 25 mm | |
| Dolžina previsa b | 18 mm | |
| Širina držala b3 | 30 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 140 mm | |
| Montažni vijak | 279815 20 | |
| Prilagodni zatič s planimi površinami | 279934 2 | |
| Prilagodni zatič | 279936 2 | |
| Smer rezanja | leva in desna | |
| Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
| Številka izdelka | 274004 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406095406 | |
| Številka proizvajalca | 274004 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |