DGFH 32-5 Nosilec rezila z in brez izvrtin za hladilno sredstvo, za rezalne vložke DO-GRIP in HELI-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301247
EAN/GTIN 7291075043006
Številka proizvajalca 2301247
L-število L23920 270

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse