{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Velikost držala | 20 mm | |
Širina zareze w | 5 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 42 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
del. miza z nas. viš. | 4,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HELIL 2020-5T25 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273767 20/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031713 | |
Številka proizvajalca | 2500517 |