List za zarezovanje HSS 26/2,2 mm

Št. art.: 273560 26/2,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Višina lista h5 26 mm
Vrsta uporabe nevtralen
z notranjim hlajenjem ne
za maksimalni ⌀ obdelovanca 50 mm
Celotna dolžina L 110 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 25 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273560 26/2,2
EAN/GTIN 4045197587527

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki
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
    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico