Izvedba:
Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo
Volno viseči prsni žepi z žepi za nohte, eden z žepom za telefon in eden z žepom za pisalo
Vhodni žep z zavihkom, Sprednja žepa s poklopcem in gumbom za pritisk
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Nastavljiv pas
Na ramenskem šivu
Vzven nalepke s certifikatom
Prednje zapiranje
Strda skrita dva smerna kovinska zadrga
Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ojačitev na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo
Opis:
- Kombinezon brez rokavov Multinorm vam zagotavlja maksimalno zaščito pri delu v zahtevnih okoljih
- Oblačilo je izdelano iz trpežnega materiala in ima udobno prileganje z dodatno ojačitvijo kolen
- Smartne funkcije, kot so nastavljivi ramenski šivi, držalo za nož z zapiranjem na gumb in stranska zanka za kladivo, vam olajšajo delo
- Oblačilo ima več prilagodljivih žepov, kot so žepi za kolenske blazinice na dveh različnih višinah in vstavljeni žepi s poklopci
- Preprosto pralno
- Zaščita pred tekočimi kemikalijami
- Certificirano v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11611 razred 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%