Combi Sans-Manches Multinormes D104

Réf.: 267815143389D104
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille de confection DE 104
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 267815143389D104
EAN / GTIN 7330509501801
Réf. fabricant 267815143389D104

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poches poitrine à suspension libre avec poches à clous, une avec poche téléphone et une avec poche stylo
Poche intérieure avec rabat, Poches avant avec rabat et bouton-poussoir
Poche extérieure de protection des genoux

Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Taille ajustable
Ajustable au niveau de la couture des épaules
Étiquettes de certification externes

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière cachée à deux cachée en métal

Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau des genoux

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Oil, la saleté et l'eau

Description:

  • La combinaison sans manches Multinorm vous offre une protection maximale lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles
  • Le vêtement est fabriqué à partir d'un matériau durable et présente une coupe confortable avec un renforcement supplémentaire des genoux
  • Des fonctions intelligentes telles que des coutures d'épaule réglables, un porte-couteau avec fermeture à bouton et une boucle latérale pour marteau facilitent votre travail
  • Le vêtement possède plusieurs poches flexibles, telles que des poches pour genouillères à deux hauteurs différentes et des poches intérieures avec rabats
  • Industriellement lavable
  • Protection contre les produits chimiques liquides
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV : 11,0 cal/cm², HAF : 82,0%

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure