Multinorm Amerikaanse overall D104

Artikelnummer: 267815143389D104
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
Kleur high vis gelb / marineblau
Confectiemaat DE 104
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 267815143389D104
EAN/GTIN 7330509501801
Nummer fabrikant 267815143389D104

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Zakken
Achterzakken met balg en klep
Randstokzak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Zakken op de borst met spijkerzakken, één met telefoonzak en één met pennenzak
Inzetzak met klep, voorzakken met klep en drukknop
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Zijde hamerlus
Removable ID-pocket voor vlamvertragende kleding
Verstelbare taille
Verstelbaar bij schoudernaad
Externe certificeringslabels

Voorsluiting
Robuuste verborgen twee-wegs metalen rits

Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op knie

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • De Multinorm mouwloze overall biedt u de maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
  • Het kledingstuk is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een comfortabele pasvorm met extra knieversterking
  • Slimme functies zoals verstelbare schoudernaden, een messenhouder met knoopsluiting en een hamerlus aan de zijkant maken uw werk gemakkelijker
  • Het kledingstuk heeft verschillende flexibele zakken, zoals zakken voor kniestukken op twee verschillende hoogtes en insteekzakken met kleppen
  • Industrieel wasbaar
  • Beschermd tegen vloeibare chemicaliën
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten