DCGW 070204 FN NS

Št. art.: 265948 NS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Možnost naknadnega brušenja: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGW 070204 FN
Zvrst MKD
Možnost naknadnega brušenja da
Rezalni material MKD
Prevleka neprevlečeni
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov NS
Globina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,005 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 1.400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265948 NS
EAN/GTIN 4062406096052

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
PMMA Akril
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani.
Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja