DCGW 070204 FN NS

Artikl br.: 265948 NS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost oštrenja: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGW 070204 FN
Vrsta MKD
Mogućnost oštrenja da
Rezni materijal MKD
Prevlaka bez prevlake
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice NS
Dubina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,005 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 1.400 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265948 NS
EAN / GTIN 4062406096052

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
PMMA akril
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice.
Skošenje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata