• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna obračalna ploščica za struženje DCGW 070204 FN, MKD

Št. art.: 265948 NK
Popust
232,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Možnost naknadnega brušenja: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGW 070204 FN
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst MKD
Možnost naknadnega brušenja da
Rezalni material MKD
Prevleka neprevlečeni
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov NK
Globina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,005 mm/v - 0,08 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 1.000 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265948 NK
EAN/GTIN 4062406096069
Številka proizvajalca 265948 NK
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Univerzalno grezenje (NU) za vse neželezne kovine in sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).
Posneti rezalni robovi za nž-kovine s kratkimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master Eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov