DCGW 070204 FN NS

Cod articol: 265948 NS
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Posibilitate de ascuţire ulterioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 070204 FN
Categorie MKD
Posibilitate de ascuţire ulterioară da
Materialul sculei MKD
Strat de acoperire neacoperită
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare NS
Adâncime de tăiere ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avans f 0,005 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 1.400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265948 NS
EAN / GTIN 4062406096052

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
PMMA Acryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

MKD - Diamant monocristalin, execuţie cu laser a muchiilor aşchietoare.
Şanfren pentru materiale sintetice (PMMA, POM, acril etc.).

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafeţelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiţi sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere şi a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule