DCGW 070204 FN NK

Artikelnummer: 265948 NK
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Mogelijkheid tot naslijpen: ja

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGW 070204 FN
Soort MKD
Mogelijkheid tot naslijpen ja
Snijmateriaal MKD
Coating ongecoat
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering NK
Snijdiepte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,005 mm/omw. - 0,08 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 1.000 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265948 NK
EAN/GTIN 4062406096069

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafiet
N
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden.
Spaanbreker voor kortspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder