DCGW 070204 FN NK

Réf.: 265948 NK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Possibilité de réaffûtage: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGW 070204 FN
Nuance MKD
Possibilité de réaffûtage oui
Type d'outils MKD
Revêtement non revêtu
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe NK
Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/tr - 0,08 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 1 000 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265948 NK
EAN / GTIN 4062406096069

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, PRFC
N
Graphite
N
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :