DCGW 070204 FN NK

Tuote nro.: 265948 NK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Jälkiteroitusmahdollisuus: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGW 070204 FN
Laji MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus kyllä
Lastuava aine MKD
Pinnoitus pinnoittamaton
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli NK
Lastuamissyvyys ap 0,01 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,005 mm/kierr. - 0,08 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 1 000 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265948 NK
EAN / GTIN 4062406096069

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
grafiitti
N
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.
Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäsorvauspitimiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet