{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Unité de mesure couple | lbf ft; Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 677,2 mm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 25 mm | |
| Emballage | coffret/valise; Carton | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 604,9 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 80 | |
| Couple min., lbf ft | 60 | |
| Couple max., Nm | 400 | |
| Couple max., lbf ft | 300 | |
| Matériau outil | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface outil | avec vernis | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 3 % | |
| Messtechnik | fonctionnement mécanique | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Messfunktionen | couple |
| Référence article | 2641496 | |
| EAN / GTIN | 4002805931578 | |
| Réf. fabricant | 2641496 | |
| Article hors catalogue | L60160 1820 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |