{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Eco | |
| Velikost držala | 20 mm | |
| Velikost ploščice | 16 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | SVJCR/L 2020H16 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1604.. | |
| Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
| Dolžina glave L1 | 40 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269023 3 | |
| Podložna ploščica | 259033 5 | |
| Vijak za podložno ploščico | 269013 7 | |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 261136 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4067263122616 | |
| Številka proizvajalca | 261136 20/16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |